Panni per la pulizia WypAll® X70 Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089287 W
Sconto
176,70 €
Prezzo per 1 Articolo (0,16 € / 1 Abrisse)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Panni per la pulizia X70
Fogli a strappo 820
Larghezza 315 mm
Lunghezza 340 mm
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089287 W
EAN / GTIN 036000416008
Codice del produttore 8348
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

La gamma WypAll® X70 è stata specificamente progettata per le operazioni di pulizia di bassa e media difficoltà, soprattutto nei casi in cui l’assorbimento è determinante. I panni per la pulizia WypAll® assorbono olio e acqua tre volte più velocemente dei panni per la pulizia lavati. Anche se bagnato, WypAll® x70 rimane resistente agli strappi e mantiene la sua forma. In quanto leader del mercato in termini di assorbimento, WypAll® intende fornirti aiuto per migliorare la tua produttività ed efficienza e ridurre al contempo i rifiuti grazie ai panni per la pulizia WypAll®, puliti e riutilizzabili, su cui potrai contare in qualsiasi momento. Grazie alla tecnologia Hydroknit™, i panni per la pulizia WypAll® sono leggeri e ad assorbimento rapido, consentendo così una riduzione dei residui e una pulizia versatile per un’ampia gamma di mansioni, per permettere alle tue superfici di essere nuovamente pronte all’uso con rapidità. Ideali da usare come panni da pulizia. Fornitura in un rotolo di panni per la pulizia altamente efficiente che, se utilizzato in combinazione con il distributore mobile di rotoli, ti assicura sempre rifornimenti sufficienti.
  • Il rotolo WypAll® X70 Power Clean™ grande contiene 820 panni di pulizia bianchi a 1 strato.
  • Dimensioni del panno singolo: 340 mm (B) × 315 mm (L).
  • Rotolo jumbo WypAll® X70 Power Clean™ con panni riutilizzabili che rimangono stabili anche se bagnati, in modo che le superfici siano immediatamente pronte all’uso.
  • Panni igienici certificati per il contatto con gli alimenti.
  • I panni detergenti Kimberley-Clark™ possono essere utilizzati con i dispenser Kimberley-Clark Professional™.

Download & documenti

Prodotti correlati