• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pennello industriale per radiatori, Larghezza: 35mm

Codice art.: 087035 35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione in pollici 1.3/8 pollici
Lunghezza setole 38 mm
Larghezza del pennello 35 mm
Spessore 9 mm
Campo di applicazione Vernici industriali; olii; grassi; vernici a base di solvente
Materiale setole Setole naturali
Materiale manico Legno tenero
Top 70 %
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Campo di impiego per lavori Pennello per radiatori, per lavori di pittura semplici
Utilizzo Applicazioni industriali e monouso
Tipo di prodotto Pennelli per radiatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087035 35
EAN / GTIN 4013307812548
Codice del produttore 818335000
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Top 70%. Ghiera in lamiera. Disponibile solo con manico in legno non verniciato.
Pennello per effettuare lavori semplici o nel settore industriale. Setole cinesi chiare.