Micrometro a disco per misurare la lettura del dente dell'ingranaggio 0.01mm 150-175mm

Codice art.: 0864327
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0864327
EAN / GTIN 4029713295905
Codice del produttore 0864327
Numero-L L40510 124
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Descrizione:

Micrometro esterno per misurare la larghezza dei denti. Diametro di ogni piastra 25 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione indurite. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 20 mm, passo 0,5 mm. Modulo 0,8 - 6, protezione termica manuale, giunto a frizione e anello di serraggio.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 150 - 175
  • Limite di errore (mm): 0,007 mm
  • Limite di errore (µm): 7 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro superficie di misurazione: 25 mm

Norma:

DIN 863-3