Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, ⌀: 20mm

Codice art.: 085925 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
240 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 35 N
20 mm
Altezza 25 mm
Accorciamento massimo retro 6 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie zincato
Termostabilità massima 220 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085925 20
EAN / GTIN 2050000964824
Codice del produttore E735

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AINiCo.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.