Lucchetto ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085880 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22.524 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio, cromato
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Con copertura foro per chiavi no
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 3
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Codice del produttore 085880 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lucchetto con meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato, cromato e a doppia chiusura.
Corpo in ottone massiccio.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 3 chiavi.