Sistema di tubi flessibili in metallo 1/4 pollice, Modello: SET-1

Codice art.: 084410 SET-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084410 SET-1
EAN / GTIN 4037728070561
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili per il lubrorefrigerante in acciaio legato per garantire un trasferimento preciso dell’aria e del lubrorefrigerante stesso. I tubi articolati in metallo vengono pre-serrati e mantengono pertanto la loro posizione in modo sicuro. Versione adatta fino a 50 bar di pressione.
Sistema di tubi flessibili per il lubrorefrigerante in acciaio legato per garantire un trasferimento preciso dell’aria e del lubrorefrigerante stesso. I tubi articolati in metallo vengono pre-serrati e mantengono pertanto la loro posizione in modo sicuro. Versione adatta fino a 50 bar di pressione.

Fornitura:

Tubazione completa da 135 mm
composti da:
1x adattatore da 1/4 pollice
5x pezzo base da 25 mm
1x ugello rotondo ⌀4mm
1x dado Dim.1

Nota:

Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.