Skimmer a nastro universale, Lunghezza del nastro: 1800

Codice art.: 084396 1800
Sconto
344,00 €
Prezzo per 1 Articolo (181,67 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 1.800 mm
Trasmissione Elektromotor
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione di esercizio 24 V
Tipo di prodotto Aspiratore per superfici (skimmer)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084396 1800
EAN / GTIN 4069515046046
Codice del produttore 084396 1800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Skimmer a nastro con base magnetica regolabile universalmente, dispositivo di sicurezza del nastro e tubo di scarico. Ottimizzazione della manutenzione del lubrorefrigerante grazie alla rimozione degli oli di scarto galleggianti (fino a 3 l all’ora). In questo modo si previene efficacemente la crescita di batteri e funghi. La manutenzione sistematica dei lubrorefrigeranti ne mantiene le prestazioni, favorendo così l’efficienza economica e la tutela dell’ambiente e dei lavoratori.
I nastri di ricambio per skimmer possono essere ordinati nella lunghezza desiderata con il n.art. 084395.

Nota:

Calcolo della lunghezza del nastro: (altezza del serbatoio della macchina in mm + 100 mm) * 2 = lunghezza del nastro. Si prega di arrotondare di conseguenza.