{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 4411N | |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Pellicola di ionomero | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 1,34 N/mm | |
| Elasticità | 547 % | |
| Resistenza alla trazione | 0,22 N/mm | |
| Particolarità | resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; flessibile; resistente alle intemperie | |
| Applicazione | Sigillare; Sigillatura | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C - 150 °C | |
| Guaina conduttrice presente | sì | |
| Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 38 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 30 % - 70 % | |
| Durata minima | 12 mese | |
| Colore | trasparente | |
| Lunghezza | 5,5 m | |
| Larghezza | 50 mm | |
| Spessore | 1 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083770 50X5,5 | |
| EAN / GTIN | 4054596382770 | |
| Codice del produttore | 7100137182 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |