Panno per la pulizia professionale, Colore: BLUE

Codice art.: 083722 BLUE
Sconto
8,67 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 400 mm
Larghezza 400 mm
Materiale Poliestere/poliammide
Colore blu
Esecuzione Panno per la pulizia professionale
Tipo di prodotto Panno per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083722 BLUE
EAN / GTIN 4069515037655
Codice del produttore 083722 BLUE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I panni per la pulizia professionali sono la soluzione ideale per le mansioni di pulizia più impegnative nel settore commerciale e industriale. Grazie alle fibre sottili e altamente assorbenti, rimuovono agevolmente sporco, olio e grasso senza danneggiare le superfici sensibili. Consentono una pulizia accurata con un uso minimo di prodotti chimici, riducono il consumo di acqua e convincono grazie alla loro durata. Ideali per lo sporco ostinato.
  • Materiale in poliestere e poliammide.
  • Lavabile fino a 60 °C.
  • Dim. 400×400 mm.
Il panno per la pulizia professionale GARANT GreenPlus è ideale per l’uso professionale nell’industria e nel commercio. Il panno per la pulizia industriale conforme ai requisiti di sostenibilità contiene l’82% di poliestere riciclato. Rappresenta una soluzione efficace per la rimozione di sporco grossolano e ostinato come oli, grassi e lubrificanti resinificati ed è adatto a tutte le superfici.