• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro di segnaletica in PVC, Colore: WR

Codice art.: 083637 WR
Prezzo per 1 Articolo (0,31 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
406 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 767i
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,21 N/mm
Elasticità 180 %
Resistenza alla trazione 2,28 N/mm
Particolarità flessibile; facilmente rimovibile
Applicazione Contrassegni; Marcatura
Resistente ad alte temperature fino a 29 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Durata dalla data di produzione 12 mese
Colore bianco rosso
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,125 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083637 WR
EAN / GTIN 2050001712349
Codice del produttore 7100015266
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Questo nastro adesivo è adatto per contrassegnare le aree di pericolo e le zone di scarico materiali, nonché per marcare angoli e bordi.
Ideale per le aree con un ridotto passaggio di carrelli di manutenzione.
I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.
Il 3M™ 767i è a righe rosse e bianche.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.