Oliatore a spruzzo in acciaio legato, Capacità: 300ml

Codice art.: 083522 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
223 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 300 ml
Altezza contenitore 300 mm
⌀ Fondo 85 mm
Materiale contenitore Acciaio legato
Tipo di prodotto Oliatore a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Codice del produttore 33 090 60
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore in acciaio legato di alta qualità con indicatore del livello dell’olio, adatto per l’impiego professionale in tutti i settori della manutenzione e dell’assistenza. Robusto impianto di pompaggio doppio nichelato con tubo di aspirazione piegato e ruotabile. Adatto per la lubrificazione in qualsiasi posizione.