Pistola per colla GlueMatic, Numero di codice prodotto originale: 84509

Codice art.: 083386 84509
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di codice prodotto originale Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GlueMatic 3011
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Tempo di riscaldamento 7 min
Campo temperatura 200 °C
⌀ Massimo colla a stick 11 mm
Potenza di alimentazione massima 16 g/min
Tipo di prodotto Pistola per colla a caldo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083386 84509
EAN / GTIN 4007841084509
Produttore/persona responsabile Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

La pistola per colla a caldo GlueMatic è adatta a progetti di riparazione e fai da te di piccola e grande entità. Basta incollare, riparare e risparmiare risorse.