Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Colla bicomponente, Modello: 9466_IG

Codice art.: 083372 9466_IG

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

adatto per materiale Metallo; Vetro
Resistenza alla rottura per trazione 8 N/mm2
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083372 9466_IG
Codice del produttore 2057240
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

Una colla bicomponente è costituita da due componenti (resina e indurente). Quando questi componenti vengono mescolati, si verifica una reazione chimica che determina la formazione di un composto durevole, stabile e resistente.
Per collegamenti stabili nel tempo di materiali diversi come legno, metalli, materie plastiche dure e vetro. Elevata resistenza al taglio e alla spellatura.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE e cannule di miscelazione n. art. 083376 Dim. MIXER.