• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 572

Codice art.: 083321 572
Prezzo per 1 Articolo (698,80 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
259 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 572
Base chimica Estere dimetacrilato
Viscosità dinamica 14.400 mPas - 28.600 mPas
Forma pastoso
Punto di infiammabilità 93 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 12 min
Completamente indurito dopo 72 h
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Filettatura gas; Attacchi
Per misura del filetto M fino a M80
Per misura del filetto in pollici 3 pollici
Dimensione massima fessura 0,1 mm
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 7 Nm
Colore bianco
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Mastice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083321 572
EAN / GTIN 5010266572321
Codice del produttore 791427
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

A indurimento lento; per raccordi, rubinetti e valvole.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.