Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-S, Capacità: 140l

Codice art.: 082925 140

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza degli strumenti 700 mm
Larghezza degli strumenti 750 mm
Altezza degli strumenti 800 mm
Lunghezza cestello 530 mm
Larghezza cestello 450 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 650 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 500 mm
Altezza vaschetta di pulizia 550 mm
Capacità della vaschetta di pulizia 140 l
Capacità nominale 142 l
Capacità di riscaldamento 7.500 W
Potenza massima degli ultrasuoni 2.400 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 400 V
Potenza assorbita 8.840 W
Possibilità di ampliamento separatore d’olio no
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa no
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione no
Peso 80 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082925 140
EAN / GTIN 2050002003521
Codice del produttore 101541

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.
Apparecchio a colonna: DURA-S− Apparecchio a multifrequenza in acciaio legato Duplex, generatore con regolatore di potenza e a prova di cortocircuito

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Download & documenti

Prodotti correlati