Salopette con tasche sulle ginocchia HARDWEAR Orense, Unisex, Nero, Dim. 82C64

Codice art.: 08269-010-09 82C64
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
Codice articolo 08269-010-09 82C64
EAN / GTIN 5707209655103
Codice del produttore 08269-010-09 82C64
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • I rinforzi in tessuto CORDURA® in aree particolarmente sollecitate garantiscono un'elevata durata e una lunga durata
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Tasche ginocchia rinforzate con tessuto CORDURA®, innesto per la protezione delle ginocchia dall'alto e patta per evitare l'accumulo di sporco
  • migliore visibilità ambientale con l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Salopette in tessuto CORDURA® con tasca a penna e patta con bottoni a pressione nascosti
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Tasche anteriori
  • Zip Fly
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Tasca coscia per cellulare con patta e chiusura in a strappo regolabile
  • Borsa a metro pieghevole in tessuto CORDURA®
  • Sacchetto per penna in TESSUTO CORDURA®
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® (1000 D) super resistente, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Struttura in tela con effetto stretch.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia