Lampada tascabile a LED Pro con batteria, Modello: P5R-PRO

Codice art.: 081399 P5R-PRO
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 68

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 68
Corrente di illuminazione 350 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 25 lm
Corrente di illuminazione Boost 750 lm
Durata 1 h
Autonomia Livello 2 3,5 h
Autonomia Livello 3 18 h
Durata illuminazione Boost 10 s
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 131 mm
⌀ Testa 36 mm
Peso 116 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081399 P5R-PRO
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è uno dei brand più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Il corpo in alluminio protegge i contatti dorati dagli spruzzi d'acqua e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Fornitura:

Inclusi batteria, stazione di ricarica, cinturino da polso, elementi di protezione.