{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 54 | |
| Zona ATEX | Nessuna | |
| Denominazione originale prodotto | W7R Work | |
| Corrente di illuminazione | 220 lm - 600 lm | |
| Durata | 2 h - 5 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Lampadine | Modulo LED | |
| Valore CRI | 80 | |
| Temperatura cromatica | 4.000 K - 7.500 K | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 2,5 Ah | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Lunghezza complessiva | 143 mm | |
| Larghezza complessiva | 31 mm | |
| Peso | 180 g | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
| Codice articolo | 081229 W7R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030564 | |
| Codice del produttore | 502737 | |
| Produttore/persona responsabile | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |