{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tensione di rete | 230 V | |
| Frequenza di rete | 50 Hz | |
| Numero di prese | 5 | |
| Larghezza | 7 mm | |
| Altezza | 8 mm | |
| Lunghezza ciabatta | 430 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Classe del cavo | H05VV-F | |
| Colore cavo | bianco | |
| Lunghezza cavo | 3 m | |
| Interruttore On/Off | si | |
| Numero di prese 230 V/16 A | 5 | |
| Peso | 0,66 kg | |
| Tipo di cavo | H05VV-F | |
| Collegamento, lunghezza cavo | 3 m | |
| Tipo di prodotto | Ciabatta | |
| Corrente nominale | 16 A |
| Codice articolo | 081178 5W | |
| EAN / GTIN | 4007123691104 | |
| Produttore/persona responsabile | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |