Ripartitore mobile di energia per F, B, PL, CZ, Modello: 400

Codice art.: 081140 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 227 mm
Profondità 212 mm
Altezza 305 mm
Corrente di illuminazione 2.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di prese 250 V 4
Numero di prese 400 V/16 A 2
Tipo di prodotto Ripartitore di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081140 400
EAN / GTIN 4003644021093
Codice del produttore FKVM402016
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Distributore mobile di prese con robusto alloggiamento rinforzato con gomma dura. Cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5 da 2,5 m con spina Schuko da 250 V.
Prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.