{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 44 | |
| Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (C2) secondo la BGI | |
| Tensione di rete | 230 V | |
| Potenza nominale srotolato | 3500 (16 A) W | |
| Classe del cavo | H07RN-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Materiale del cavo | Gomma-neoprene | |
| Materiale tamburo | Plastica-gomma | |
| Colore cavo | nero | |
| Lunghezza cavo | 33 m | |
| Numero di prese | 4 | |
| Numero di prese 230 V | 4 | |
| Sistema diagnostico disponibile | sì | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo | |
| Numero di prese modello F | 5 | |
| Corrente nominale | 16 A |
| Codice articolo | 081113 33N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687503 | |
| Produttore/persona responsabile | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |