{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 20 | |
| Tensione di rete | 250 V | |
| Potenza nominale srotolato | 3500 (16 A) W | |
| Classe del cavo | H05VV-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Materiale del cavo | PVC | |
| Materiale corpo | Lamiera di acciaio | |
| Lunghezza cavo | 50 m | |
| Numero di prese | 4 | |
| Sistema diagnostico disponibile | no | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
| Codice articolo | 081105 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644004652 | |
| Codice del produttore | K1S50PT000 | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |