Micrometri esterni con frizione 50-75mm

Codice art.: 0806503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Campo di misura 50 mm - 75 mm
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0806503
EAN / GTIN 4029713223632
Codice del produttore 0806503
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Leva di bloccaggio
  • Con frizione di attrito (dente di arresto)
  • Guida rapida fissa
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico

Descrizione:

Coppia di prismi in ghisa grado 1 6 - 40 mm 100 mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 50 - 75
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1