Set di inserti Standard 25 mm Pozidriv (PZ1), 50 pz., 1/4″ C6,3, in confezione grande ()

Codice art.: 08056
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 08056
EAN / GTIN 4010995080563
Codice del produttore 08056
Numero-L L60070 3122
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Gli inserti universali per una vasta gamma di applicazioni.
  • Impiego: Specifico per le esigenze del professionista.
  • Inserti: Inserti Standard 25 mm.
  • Norme: DIN ISO 8764-1
  • Imballaggio: Box in materiale plastico richiudibile.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 50x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)

Download & documenti

Prodotti correlati