Set di 7 ugelli per pistola ad aria compressa, Modello: AIR

Codice art.: 080124 AIR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
334 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 7 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 255 mm
Larghezza 145 mm
Altezza 45 mm
Riposte in Astuccio di plastica ABS
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Codice del produttore 080124 AIR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di 7 ugelli in plastica. Per pistola ad aria compressa GARANT con pressione di esercizio fino a 15 bar.

Contenuto:

Ugello piegato da 100 mm con ⌀ 6 mm, ugello in plastica piegato da 100 mm con ⌀ 6 mm, ugelli in plastica silenziosi conformi agli standard OSHA, ugello a getto largo, ugello di gomma da usare come supporto per l’ugello lungo in metallo.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’utilizzo con aria compressa.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare con liquidi, altri gas o bombole di aria compressa.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non puntare verso persone o animali.
  • Non superare la pressione di lavoro massima consentita.
  • Non piegare né caricare il tubo flessibile.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.