{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Denominazione originale prodotto | P2531-H | |
| Dimensione portautensile | 10,2 mm | |
| Portautensile forma | Esagono | |
| Fabbisogno massimo d’aria | 402 l/min | |
| Frequenza di percussione | 50 Hz | |
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Rumorosità | 100 dB(A) | |
| Vibrazione massima a norma EN | 11,5 m/s2 | |
| Lunghezza | 193 mm | |
| Tipo di prodotto | Martello a percussione |
| Codice articolo | 079730 P2531-H | |
| EAN / GTIN | 7322590059514 | |
| Codice del produttore | 8425020620 | |
| Produttore/persona responsabile | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |