{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Denominazione originale prodotto | S2306 | |
| Campo di coppia | 1-6 Nm | |
| ⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M5 | |
| Numero massimo giri | 1.700 min-1 | |
| Attacchi per bit | F 6,3 | |
| Forma | Pistola | |
| Fabbisogno massimo d’aria | 600 l/min | |
| Filettatura di raccordo | NPT | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
| Peso | 0,9 kg | |
| Rumorosità | 88 dB(A) | |
| Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
| Lunghezza | 190 mm | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori |
| Codice articolo | 079163 S2306-CE | |
| Produttore/persona responsabile | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |