MultiMaster MM 700 Max Top batteria, Modello: 71293662

Codice art.: 077806 71293662
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto AMM 700 Max AS
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Numero di oscillazioni 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 2,0 grado
Peso senza batteria 1,1 kg
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077806 71293662
EAN / GTIN 4014586895284
Codice del produttore 71293662000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all’andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.

Fornitura:

Set di 60 accessori, caricabatterie, 2× batteria agli ioni di litio AMPShare (18 V / 4 Ah), dispositivo di aspirazione e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073851073858.