• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piede di supporto per macchine, Modello: 99001003

Codice art.: 077614 99001003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Supporto macchina GIB
Peso 17 kg
Lunghezza 610 mm
Larghezza 450 mm
Altezza 720 mm
Tipo di prodotto Piede di supporto per macchine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Codice del produttore 99001003000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

L’altezza di lavoro è comodamente regolabile mediante molla a gas. Elevata stabilità grazie alla struttura robusta.

Uso:

Con i moduli di levigatura a nastro come levigatrice a nastro, con i moduli di espansione per levigatura radiale, longitudinale, in piano, centerless e per sbavatura.