Smerigliatrice angolare elettrica WS, filettatura del mandrino di rettifica M14, per ⌀ mola di 125 mm, con blocco contro il riavvio

Codice art.: 077121 WS10-125S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WS10-125S
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.000 W
Numero massimo giri 11.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 32 mm
Peso 2,4 kg
Dispositivo di uomo morto no
Blocco contro il riavvio
Particolarità M14
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Codice del produttore 4935451302
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

AEG − smerigliatrice angolare compatta ⌀ 125 mm. Potente ed ergonomica smerigliatrice angolare compatta.
  • Bloccaggio di sicurezza dell'albero portamola.
  • Cavo di allacciamento da 4 m.
  • Cuscinetti e interruttore con protezione antipolvere.
  • Testata ingranaggi girevole a passi di 90° per uso con mano sinistra o destra.
  • Blocco contro il riavvio.
Smerigliatrice angolare da 1000 W / ⌀ 125 mm.

Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza “uomo morto”.

Download & documenti

Prodotti correlati