• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: 18V-10SC

Codice art.: 077120 18V-10SC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWS18V-10SC
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 9.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 2 kg
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce no
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077120 18V-10SC
EAN / GTIN 3165140960915
Codice del produttore 06019G340H
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V.
  • 30% di potenza in più e una durata del 125% più elevata grazie al nuovo motore EC e alla nuova tecnologia della batteria ProCORE da 18 V.
  • Maggiore sicurezza grazie all’intelligente sistema di frenatura (in grado di ridurre il tempo di frenata fino al 70%) e al KickBack Control.
  • Praticità di utilizzo grazie alla sostituzione del disco senza chiave.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie ProCORE da 18 V / 8,0 Ah, flangia di innesto, caricabatterie rapido GAL 1880 CV, ghiera di serraggio rapido, 1x modulo per Low Energy Bluetooth® GCY 42 Professional, carter, L-BOXX, inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio e caricabatterie e impugnatura supplementare Vibration Control.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati