{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | CCG 18-115-10AS | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Campo del numero di giri | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
| ⌀ Massimo disco | 115 mm | |
| Profondità massima di taglio | 25 mm | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
| Blocco contro il riavvio | si | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
| Codice articolo | 077107 71220161 | |
| EAN / GTIN | 4014586898155 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |