{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | M12 FHAC16-0 | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 12 V | |
| Campo del numero di giri | 0 min-1 - 1.200 min-1 | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 13 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
| Numero di colpi massimo | 4.410 min-1 | |
| Energia d’urto | 1,1 J | |
| Peso | 1,9 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 10,5 m/s2 | |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
| Tipo di prodotto | Martello perforatore |
| Codice articolo | 075532 M12FHAC | |
| EAN / GTIN | 4058546563479 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |