{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | IRS 18V-30 P-HX | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 1.400 min-1 | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Coppia massima | 30 Nm | |
| Portautensile con profilo di azionamento | Esagono incassato |
| Codice articolo | 074800 ISR1830PHX | |
| EAN / GTIN | 4053423255263 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |