Pantaloni con tasche sulle ginocchia ORIGINALS Pasadena, Unisex, Marina, Dim. 76C52

Codice art.: 07479-330-01 76C52
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 07479-330-01 76C52
EAN / GTIN 5707209560384
Codice del produttore 07479-330-01 76C52
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale leggero
  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Pieghe permanenti con cuciture
  • Tasche posteriori con bottoni
  • Le tasche per le ginocchia si trovano all'interno
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Pieghe permanenti, cuciture
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori, con tubatura
  • Tasche sulle cosce, una con patta e a strappo
  • Tasca coscia per cellulare con patta e chiusura in a strappo regolabile
  • Sacchetto per righello
  • Scomparti delle penne
  • Tasche per ginocchia all'interno
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 76 cm / 30 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 76 cm / 30 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia