• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Avvitatore a percussione 18 V, avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 074052 GDS18300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GDS 18V-300
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M20
Coppia massima duro 300 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 3.400 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Numero massimo giri 1 velocità 2.400 min-1
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 12,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074052 GDS18300
EAN / GTIN 3165140984423
Codice del produttore 06019D8202
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
Auto Bolt Release (ABR Stop) integrato per arrestare automaticamente l’utensile con rotazione antioraria in caso di necessità. Fissaggio sicuro e rapida sostituzione della chiave a bussola grazie al nuovo attacco quadro esterno con anello elastico e pin di bloccaggio. Con batteria ProCORE da 18 V 4,0 Ah.

Vantaggi:

Coppia di serraggio di 300 Nm.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.
L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073867.

Download & documenti

Prodotti correlati