Batteria agli ioni di litio, 6,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: B12V

Codice art.: 073859 B12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GBA 12V 6,0 Ah
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 6 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Bosch 12 V
Peso per batteria 385 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Codice del produttore 1600A00X7H
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Batterie agli ioni di litio compatte e potenti.
  • Nessun effetto Memory.
  • Nessun calo delle prestazioni della batteria.
  • Autoscaricamento limitato.
  • Caricamento batterie rapido.
  • Molto potenti anche con temperature > 0 °C.