Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Starter set a batteria SHD, 5,0 Ah, Modello: LL1850SHD

Codice art.: 073850 LL1850SHD

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi AEG 18V
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073850 LL1850SHD
EAN / GTIN 4058546362270
Codice del produttore 4935478945
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Starter set a batteria − ideale per tutti gli apparecchi a batteria AEG a 18 Volt.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, 2× batteria da 18 V e borsa di trasporto.