Batteria agli ioni di litio High Output™, 5,5 Ah, Tipo batteria: MHB55

Codice art.: 073809 MHB55
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18HB5.5
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Milwaukee 18V
Peso per batteria 1.000 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Codice del produttore 4932464712
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Batterie Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con raffreddamento migliorato per una durata più elevata e una potenza maggiore.
  • Per applicazioni ad alte prestazioni con sollecitazioni estreme, impiego fino a −28 °C.

Per:

Sistema di batterie a scorrimento M18 adatto a tutti gli apparecchi Milwaukee con batterie agli ioni di litio da 18 V.