Pantaloni con tasche frontali FRONTLINE Lindos, Unisex, antracite scura, Dim. 82C49

Codice art.: 07379-154-18 82C49
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 07379-154-18 82C49
EAN / GTIN 5707209599926
Codice del produttore 07379-154-18 82C49
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Tasche a sospensione rinforzate con tasche aggiuntive e anelli portautensili
  • Tasche sul ginocchio in resistente tessuto CORDURA®
  • Tasche per ginocchia con innesto dal basso per evitare l'accumulo di sporcizia
  • Migliore visibilità per l'ambiente con l'ausilio di effetti reflex
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Cuciture doppie e triple sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche a sospensione con rinforzi, tasche aggiuntive e anelli portautensili
  • Fessura per riporre borse appese
  • Anello a D.
  • Tasche posteriori, una con patta e a strappo e una con zip nascosta
  • Tasche sulle cosce, una con patta e a strappo e una con zip nascosta
  • Tasca coscia per cellulare con patta e chiusura in a strappo regolabile
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® resistente (500 D), altezza regolabile
  • Contrasti (rossi) posizionati in modo discreto in punti diversi del prodotto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia