• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibri per fori interni di precisione 35 - 60mm

Codice art.: 0728106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0728106
EAN / GTIN 4029713222130
Codice del produttore 0728106
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
  • Piastra di centraggio
  • Foro di montaggio Ø 8 mm
  • Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante

Descrizione:

Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un dispositivo di misurazione di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Il perno di misurazione fisso è temprato, il perno mobile è in metallo duro. Campo di misura 35-60mm, profondità di misura 138mm, 7 perni di misura, 2 dischi di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o puntatori fini. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 35 - 60
  • Profondità di misurazione mm: 138 mm
  • Ripetibilità [µm]: 0,5 µm