Cappuccio COMPLETE MacKay, Unisex, Bianco, Dimensioni ONE

Codice art.: 07114-025-06 ONE
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
Codice articolo 07114-025-06 ONE
EAN / GTIN 5707209161741
Codice del produttore 07114-025-06 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile MASCOTEX® con cuciture nastrate
  • Rivestimento in pile
  • Fascia elastica regolabile
  • Chiusura a strappo sul mento
  • fissare con bottoni a pressione

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Fodera in fleece
  • Cordicelle elastiche nel bordo anteriore, regolabili
  • Chiusura a strappo sul mento
  • Fissato con i fermi
  • Adatto a 05035-025
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 300 g/m²
  • Struttura canvas. Non usare ammorbidente.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco