Giacca impermeabile AQUA Waterford, Unisex, Marina, Dim. 4XL

Codice art.: 07060-028-01 4XL
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
Codice articolo 07060-028-01 4XL
EAN / GTIN 5707209512901
Codice del produttore 07060-028-01 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Vento e impermeabile
  • Estremamente durevole con cuciture saldate
  • Cappuccio con cordicelle elastiche regolabili, può essere ripiegato nella colletto
  • Ventilazione sul retro elastico regolabile sul
  • bordo

Proprietà:

  • Vento e impermeabile
  • Le cuciture sono saldate
  • Cappuccio coperto in colletto
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasca sul petto con patta e bottone a pressione
  • Tasche anteriori con patta e bottoni a pressione
  • Ventilazione nella parte posteriore
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Regolazione tramite pulsante sui polsi
  • Composizione del tessuto: 70% poliestere/30% poliuretano
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Impermeabile, rivestita in PU dal misuratore. Colonna d'acqua 10.000 mm secondo EN ISO 811.
  • Circonferenza torace: 132 cm / 52 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco