{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Denominazione originale prodotto | M12BDD-202C | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 2 Ah | |
| Tensione batteria | 12 V | |
| Struttura del motore | Motore a 4 poli | |
| Coppia massima duro | 30 Nm | |
| Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 400 min-1 | |
| Numero massimo giri 2 velocità | 1.500 min-1 | |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 10 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 22 mm | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
| Utilizzo tipico | Medium | |
| Tipo di prodotto | Trapano avvitatore |
| Codice articolo | 070210 M12BDD2 | |
| EAN / GTIN | 4002395002627 | |
| Codice del produttore | 4933441915 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |