{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | M18ONEPD2-502X | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Capacità batteria | 5 Ah | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Struttura del motore | FUEL™ | |
| Coppia massima | 135 Nm | |
| Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| Numero massimo giri 2 velocità | 2.000 min-1 | |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 89 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 16 mm | |
| Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 13,2 m/s2 | |
| Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 1,33 m/s2 | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Collegamento app | OneKey | |
| Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
| Codice articolo | 070102 M18OPD2-5 | |
| EAN / GTIN | 4058546224721 | |
| Codice del produttore | 4933464527 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |