Giacca MULTISAFE Visp, Unisex, Blu nerastro, Dim. 2XL

Codice art.: 06609-135-010 2XL
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
Codice articolo 06609-135-010 2XL
EAN / GTIN 5707209605863
Codice del produttore 06609-135-010 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • PyroPro® antistatico e ignifugo con protezione dagli acidi
  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Chiusura con striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti per evitare graffi
  • Le cuciture puntano verso il basso in modo che non si possano bloccare scintille

Proprietà:

  • PyroPro® antistatico e ignifugo con protezione dagli acidi
  • Protegge da archi elettrici e saldature occasionali
  • Il trattamento superficiale rende il prodotto repellente allo sporco
  • Collare di supporto con bottoni a pressione
  • Triple cuciture su maniche, spalle e lati
  • Fissaggio con bottoni a pressione nascosti
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasche anteriori con zip nascosta
  • Tasca interna con patta
  • Polsini con fascia elasticizzata
  • Le cuciture puntano verso il basso in modo che non si possano bloccare scintille
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 87% cotone/12% poliammide/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 320 g/m²
  • Struttura canvas. Può ridursi fino al 7% per 5 bucato industriale (ISO 15797) e fino al 5% per bucato domestico. Lavare separatamente. Dopo ogni lavaggio, impregnare con fluorocarburo (PFC) per rinnovare la protezione in conformità alla norma EN 13034.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia