Calibri ad anello, duri, per Rigazione int. m.instr. 7.0mm

Codice art.: 0656315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 0656315
EAN / GTIN 4029713217846
Codice del produttore 0656315
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato
  • DIN 2250-1 ©
  • Per l'impostazione di strumenti di misurazione interni

Descrizione:

Calibro ad anello per micrometri interni 7,0mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 7
  • Misura nominale in mm: 7

Norma:

DIN 2250-1