Sonda per il tiraggio - Conforme UNI 10845

Codice art.: 0638 0330
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
Tipo di prodotto Pompa provaimpianti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0638 0330
EAN / GTIN 4029547009679
Codice del produttore 0638 0330
Numero-L L40540 66
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Con la sonda 0638 0330 è possibile trasformare il tuo testo 330 e testo 320 in un deprimometro ad altissima precisione per la misura del tiraggio sulle caldaie di tipo B a tiraggio manuale
  • Questa sonda permette di effettuare misure in conformità alla norma UNI 10845 poichè è dotata di un sensore con precisione di 0,3 Pa ed una risoluzione di 0,01 Pa
  • Uno speciale ed unico sistema di autocalibrazione garantisce alla sonda di mantenere stabilità e precisione di misura soprattutto in situazioni di sbalzo termico
  • La sonda risponde ai requisiti per eseguire la prova di adeguata ventilazione di locali (prova Pa).