Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 3.0 mm x 128 mm ()

Codice art.: 06363
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06363
EAN / GTIN 4010995063634
Codice del produttore 06363
Numero-L L60070 2998
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 3
  • Lunghezza totale (mm): 128
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 23
  • con batteria / batteria ricaricabile: No