Blocchi di spessore individuale in acciaio, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Codice art.: 0625185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,13 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0625185
EAN / GTIN 4029713023331
Codice del produttore 0625185
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 2, EN ISO 3650. dimensione 1,13 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 1,13 mm
  • Classe di tolleranza: 2
  • Misura nominale in mm: 1,13 mm

Norma:

EN ISO 3650